TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TAKIGEN(タキゲン)の 吊具用アイナット
アイナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57934495
品番
B-132-30
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
用途
キュービクル・配分電盤
材質
一般構造用圧延鋼材(SS)
質量(g)
380
ねじ径
M30
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
12960
注意
※本品はJIS(日本工業規格)B1169に準じた製品です。
※ねじ径の大きいものもあります。お問合せください。