パネルマウントフレーム四角穴 2本入 SSOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2本) 仕様●外形サイズ:W35×H870×D78mm●質量:3.2kg●色/外装処理:ブラック 注文コード57934496 品番SSO-19UPF-BK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。
四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。
M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。
マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。

仕様●外形サイズ:W35×H870×D78mm●質量:3.2kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6430-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする