※写真は右用。本製品は左用です。

B-503S-1-L ブッシュ付アルミ旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 57934635 B-503S-1-L ブッシュ付アルミ旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 57934635

ブッシュ付アルミ旗蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57934635 品番 B-503S-1-L
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。
軸はステンレス製です。
右用・左用(本図は右用です)

用途デザイン性を求める各種筐体 材質本体 / アルミニウム合金押出材(A6N01)、軸 / ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ / ポリアセタール(POM) 長さ(mm)101 質量(g)72 板厚(mm)4.5 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード13389

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする