TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TAKIGEN(タキゲン)の チェーン
TAKIGEN(タキゲン)の 雑用チェーン
ステンレス ボールチェイン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57935037
品番
B-1124-Φ4.5(30m)
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
線径(Φmm)
4.5(単位30m)
材質
ステンレス鋼線材(SUS304)
タキゲンコード
10755
使用荷重(N)
参考:150