YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 椅子
YAMAZEN(山善)の ソファ・ソファ関連品
YAMAZEN(山善)の ビーズクッション
ビーズソファ カバー洗濯可
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
グリーン
注文コード
57935229
品番
BS61-1570(GR)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ふわふわ座り心地の良いビーズソファ。体を包み込む特大サイズ。軽量で持ち運びもらくらく。ビーズの補充、カバーのご自宅での洗濯が可能で長く快適にご使用できる。
色
グリーン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1550×700×450
質量(kg)
6.8
材質
ポリエステル、ポリウレタン
粒径(mm)
ビーズ:0.6〜0.8
カバー
着脱式/洗濯可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません