YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 椅子
YAMAZEN(山善)の ソファ・ソファ関連品
YAMAZEN(山善)の ビーズクッション
ビーズクッション 抱き枕 カバー洗濯可
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57935256
品番
BS12-12020(GR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ふわふわ抱き心地の良いポールタイプのビーズクッション。マタニティ期に体を支える寝具としてもおすすめ。ビーズの補充、カバーのご自宅での洗濯が可能で、長く快適にご使用できる。
色
グリーン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×200×200
質量(kg)
1.5
材質
ポリエステル、ポリウレタン
粒径(mm)
ビーズ:0.6〜0.8
カバー
着脱式/洗濯可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません