ジョイントスリムラック5段 扉付き

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57935299 品番 JCMCR1160D(NB)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

コミックや文庫本収納にぴったり。扉付きスリム型コミックラック。DVDもすっきり収まる、いろいろ使える収納ラック。シンプルな見た目でお部屋の雰囲気に調和。

付属品ネジ隠しシール 材質プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)13.9 ナチュラル 耐荷重(kg/段)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×185×1110 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×155×205 収納の目安コミック:200冊、文庫本:150冊、DVD:180枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57935299
2021-01-13
用途:
事務所の資料収納
サービス業

きちんと組み立てても扉の開閉がスムーズではありません。左の扉が底板に干渉して表面がすぐに削れてしまいました。あとネジ隠しシールが付属してますが、粘着力がなく薄いので貼った尻から剥がれてしまいます。質としてはよくない本棚です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする