付属品電源ケーブル(ヒューズ2A )、ブラケット、SDカードリーダー、SDカード(8GB)、電源ケーブル用固定クリップ、取扱説明書 / 保証書、専用ビューアー(CD-ROM内)、EMS運行管理システム(CD-ROM内)、車速センサートリガーケーブル
質量(g)約80(本体のみ)
電源電圧(V)DC12/24
記録方式常時記録保存 + イベント発生時は、別フォルダーへ保存
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×65×36
記録媒体SDカード8GB〜最大32GBまで
解像度640×480pix/800×600pix
画素数200万画素
パソコン動作環境Windows 7/8/8.1/10、CPU:1.6GHz以上、RAM:512MB以上、HDD:50MB以上、Display:1024×768(XGA)以上
フレームレート20/25/30fps
画角水平:約104°/垂直:約80°/対角:約138°
カメラ仕様200万画素HDCMOSセンサー