ドアセット RKOシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様●外形サイズ:W570×H1449×D57mm●質量:6.2kg●色/外装処理:ブラックアルマイト 注文コード57935817 品番RKO-1500DSN1
参考基準価格(税別)¥49,300 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

ラックの前後に取り付けできるドアとドア枠です。
別売のドアプレートは色、材質、放熱穴の有無を選択できます。
施錠できます。(鍵付属。鍵番違い対応可能。)※ RKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。

仕様●外形サイズ:W570×H1449×D57mm●質量:6.2kg●色/外装処理:ブラックアルマイト アズワン品番65-6432-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする