ドアプレート(スチール) RKOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●外形サイズ:W492×H1602×D1mm●質量:6.2kg●色/外装処理:ブラック 注文コード57936000 品番RKO-1750DP-FN1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,160 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

ドアセットに組込みます。
材質、色が選択できます。
アクリルを選択した場合、半透明のアクリルからラック内部に搭載した機器の動作が確認できます。
型番末尾CR(透明)の機種は、エコマーク取得の環境配慮型再生アクリル材を使用しています。再生材含有率は約70%で、通常のアクリル板と同等の透明度と強度です。

仕様●外形サイズ:W492×H1602×D1mm●質量:6.2kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6432-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする