ササガワ
ササガワの 伝票・帳簿・記録帳
ササガワの ビジネスフォーム
ササガワの その他申請書
届出書セット(履歴書付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5セット)
注文コード
57937119
品番
44-501
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
あなたの再スタートを応援します!「退職願」「育児休職届」「介護休暇届」「休職届」などにお使いいただけます。「退職願専用テンプレート下敷き」付きだから、重ねてなぞるだけで簡単に書けます。
セット内容
便箋3枚,封筒2枚,テンプレート下敷き1枚,履歴書・履歴書用封筒各3枚(履歴書用封筒には郵便番号枠が入っています。)
材質
上質紙(81g/m
2
)他
タイプ
履歴書付き
寸法(縦×横)(mm)
便箋:250×177/封筒:205×90/履歴書:250×354