ササガワ
ササガワの 封筒
ササガワの カラー封筒
封筒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1包(10枚×10冊)
注文コード
57937164
品番
32-6349
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
上質な和紙封筒。長4。
仕様
奉書箋
材質
奉書紙
サイズ
長4
寸法(縦×横)(mm)
205×90
柄
無罫