ササガワ
ササガワの 封筒
ササガワの カラー封筒
封筒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(7枚×10冊)
注文コード
57937198
品番
32-6342
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
上質な和紙封筒。長4。
仕様
水仙
材質
大礼紙
サイズ
長4
寸法(縦×横)(mm)
205×90
柄
無罫
郵便番号欄
あり
窓枠
なし