キャビネットラック シルバーアルマイト RKCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外形サイズ:W570×H1000×D810mm●有効高さ:19U●質量:32kg●色/外装処理:シルバーアルマイト●19インチ規格:EIA 注文コード57937287 品番RKC-100E-81N9
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様など74種類から選べます 他の種類を見る

優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラック
フレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。
プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造
プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造
発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮
ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加
軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減
サイズと外装板のバリエーションが充実
着脱が容易で軽量な外装板
外装色は2色から選択可能

仕様●外形サイズ:W570×H1000×D810mm●有効高さ:19U●質量:32kg●色/外装処理:シルバーアルマイト●19インチ規格:EIA アズワン品番65-6433-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする