アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
鉄・ステンレス兼用チップソー メタル職人 解体用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57937505
品番
99620
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
解体作業時の、鉄工材・ステンレス材・金属サイディング・プラスチック材・木材等の切断に。
長持ちするサーメットチップを採用!
制振静音レーザースリット入り!
外径(Φmm)
180
刃数
44
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.7
用途
切断適合材:鉄工・ステンレス・金属サイディング・プラスチック・木材等。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5500