曜日別特売
- 【名入れ】柘印鑑 ケース付 単品 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 57937548

- 【名入れ】柘印鑑 ケース付 単品 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 57937548
- 【名入れ】柘印鑑 ケース付 単品 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 57937548
- 【名入れ】柘印鑑 ケース付 単品 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 57937548
- 【名入れ】柘印鑑 ケース付 単品 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 57937548

【名入れ】柘印鑑 ケース付 単品 ハンコ・印鑑のオーダー

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
径(Φmm)13.5
内容量1本注文コード57937548品番-
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

柘ははんこの素材としてだけでなく、古くから版木・チェスや将棋の駒・櫛など身のまわりで様々な道具として使われてきました。プラスチックや合成樹脂の登場で、最近は伝統工芸や美術品の材料として使われるのを見かける高級素材になりました。
価格が比較的お求め易いこともあり、実用印として最も一般的な印材(はんこの素材)になっています。木に囲まれた日本人には、木目の美しさや優しい色合いが使う人にも親しまれています。
印鑑登録する実印としても遜色ありません。銀行印・認印など実用的なシーンで利用するのにおすすめのはんこです。

仕様印鑑ケース付き。本牛皮の印鑑ケースです。中の柄は高級感のある朱竹柄となっております。材質柘(つげ)長さ(mm)60径(Φmm)13.5オーダー方法WEBオーダーサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※個人名に限ります。お彫りする文字は、漢字・ひらがな・カタカナのみになります。
※フルネームの場合、必ずタテ2行となり、右から左にお名前が捺印されるように彫ります。
※姓または名のみ彫刻の場合、ヨコ彫りが出来ますが、右から左にお名前が捺印されるように彫ります。
※環境依存文字はご使用になれません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: 母の実印に使用予定でした。
その他業種

注文した異なった読めない文字?となってきました。
上下もわからないのでこのままではつかえません。
返品不可となっていますが、交換可能でしょうか?

MonotaROからの回答

お手数ですがお客様窓口までご連絡をお願いいたします。

対象商品 : 57937548
2024-08-04
用途: 通常の認印として使用しています
オールカーズ義稜

ネットでの印鑑申込みをしました。印字自体が確認出来ないままの半信半疑でしたが、届いて印字を確認した所、思った以上に出来上がっていたので、良かったです。ケースもプラスチック製じゃなく、高級感あふれるケースだったので、すごく良かったです。

対象商品 : 57937548
2022-02-08
用途: 書類の確認作業
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

確認者2名で押印しているが、上位者に使用している為に三文判よりやや大きくとても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする