※メイン画像
旭エンジニアリング
旭エンジニアリングの 補修・シーリングテープ
旭エンジニアリングの 補修用テープ
スパイダーテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57937749
品番
SPT4360
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
15,980
バスケットに入れる
濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。
水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。
30分で金属のように硬くなる。
飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。
用途
エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。
金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
9
適合配管径(Φmm)
125〜200
主な用途
補修用
テープ長さ(mm)
9000
注意
※施工前に元栓を閉め、圧力の無い状態にしてください。
※施工前に付属のゴム手袋を着用してください。
※施工面の汚れをグラインダーなどで出来る限り綺麗に清掃してください。