放熱ドア ペールグレイ FGOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●外形サイズ:W533×H2131×D23mm●質量:10.6kg●色/外装処理:ペールグレイ アズワン品番65-6434-80 注文コード57938520 品番FGO-4660DRV-N7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は仕様・アズワン品番8種類から選べます 他の種類を見る

FGCシリーズ用のドアです。
開口率が高い放熱穴が開いています。
ワンタッチで着脱できます。
3点固定の為、しっかりと固定されます。
ハンドルは施錠できます

仕様●外形サイズ:W533×H2131×D23mm●質量:10.6kg●色/外装処理:ペールグレイ アズワン品番65-6434-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする