曜日別特売
4902106798637 りんご黒酢 カロリーゼロ ミツカン 57938729

りんご黒酢 カロリーゼロ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(1L×6本)注文コード57938729品番4902106798637
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,238
販売価格(税別)
2,998

国産玄米を100%使って醸造した黒酢に、りんご果汁を加えて飲みやすく仕上げた、おいしく黒酢をとることができるカロリーゼロの黒酢飲料です。そのまま飲めるストレートタイプです。

容量(L)1シリーズ黒酢ドリンクシリーズ容器ペットボトル本数6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)790/税込869
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,740/税込3,014
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)790/税込869

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57938729
2021-06-13
用途: 普段飲む
トレノ食堂飲食業

カロリー0が、魅力的です。近所の、店では販売無いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする