TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 掃除用具
TAKAGI(高儀)の ホウキ
TAKAGI(高儀)の 化繊ホウキ
マジカRホーキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57939596
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
2種類の硬さの毛と、R形状でしっかり掃ける
伸縮式だから身長に合わせてラクな姿勢で作業ができる
落ち葉から小さな砂までしっかり掃ける
ヘッドを外してコンパクト収納
用途
庭や芝生・玄関・コンクリート・レンガの目地等様々な場所の清掃に
幅(mm)
360
全長(mm)
960〜1570
材質(毛)
複合材(ポリ塩化ビニル/ポリスチレン/ポリプロピレン)
アズワン品番
64-4066-23
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
高儀 マジカR(ル)ホーキ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった