連結側板 SSO2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●外形サイズ:W12.5×H1890×D823mm●質量:13kg●色/外装処理:ホワイトグレイ 注文コード57940656 品番SSO2-42A0SPC-W
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

SSR2シリーズ用の側板です。
連結時に使用します。
窓をスライドさせ開口することで、隣のラックへの配線ができます。
全開、半開、全閉等の任意の位置でねじ固定できます。
全閉時はセキュリティを考慮し、両側からのねじ固定により片側方向から開口はできない仕様になっています。※連結側板はサーバーラックSSR2シリーズと一緒にご依頼ください。

仕様●外形サイズ:W12.5×H1890×D823mm●質量:13kg●色/外装処理:ホワイトグレイ アズワン品番65-6436-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする