タンガロイ
チップ 2QP-DCGW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
7.8
7.8
11.6
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.97
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57942543
品番
2QP-DCGW070204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,100
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
7.8
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57942543
2QP-DCGW070204
57942534
2QP-DCGW070204 BXM20
チップ 2QP-DCM/GW
タンガロイ
1個
¥
6,498
税込
¥
7,148
注文コードが変更になりました