プレートセット ベンチレーションタイプ ブラック RKOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様●質量:11kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6439-36 注文コード57943124 品番RKO-0781PSV2N1
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様・アズワン品番74種類から選べます 他の種類を見る

RKCシリーズ専用のアクセサリーで、外装板のセット品になります。
天板の開口部から自然排気される構造です。
側板の枚数、2色の外装色から選択できます。
放熱穴付の天板になっており、ファンモーターユニットとの併用も可能です。
ベンチレーションパネルにはファンモーターユニット(RLM-150)またはダストフィルター(RLF-150)を取り付けできます。※ プレートセットはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。

仕様●質量:11kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6439-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする