タンガロイ
チップ 2QP-DNGA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
厚さ(mm)
6.35
4.76
6.35
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57943392
品番
2QP-DNGA150608
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,900
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
15.5
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57943392
2QP-DNGA150608
57943383
2QP-DNGA150608 BXM20
チップ 2QP-DNGA
タンガロイ
1個
¥
5,398
税込
¥
5,938
注文コードが変更になりました