ガイドマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●外形サイズ:W26.3×H491.05×D57mm●質量:0.4kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:EIA 注文コード57944820 品番RKO-0721GF-M5
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,710 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

適合するサポートアングルより短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。
サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に取り付けます。
取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。

仕様●外形サイズ:W26.3×H491.05×D57mm●質量:0.4kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:EIA アズワン品番65-6441-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする