グランドプレート ブラック RKDNOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●外形サイズ:W525×H1.6×D584mm●質量:3.8kg●色/外装処理:ブラック 注文コード57944856 品番RKDNO-630GP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

機器を乗せる目的でデスク内底面(ベース本体の上面)に取り付けます。
ラック下面の開口部を塞ぐことができるので、ほこりの侵入を防ぎます。
床下への小さな部品等の落下も防止できます。
アースバーキット(EBK-5-3P)と併用できます。
フロアレベラー(RAFL-M125093)のボルト部の逃がし穴(Φ20)が開いています。

仕様●外形サイズ:W525×H1.6×D584mm●質量:3.8kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6441-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする