画像準備中

チップ 3QP-TNGA

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質BXM20 コーナー半径(mm)0.4 注文コード57945124 品番3QP-TNGA160404 BXM20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,210
この商品は材質・コーナー半径・内容量など54種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質BXM20 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06649754
2014-08-05
用途:
焼入れ(HRC60)後の歪み取り

焼入れで生じる歪みを取り、平研工程を楽にする為に、旋盤で面挽きをしている。
0.3mm前後の歪みと、PCD穴による中程度の断続加工でも刃先の持ちが良い。
3コーナー使用可や短納期も大きな魅力である。
価格的には、もう少しガンバって頂けたら…と感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする