2配線穴付ベンチレーション天板 ホワイトグレイ RSROシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●外形サイズ:W463×H4×D856mm●質量:2.8kg●色/外装処理:ホワイトグレイ 注文コード57945574 品番RSRO-57A0THV2W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

RSRシリーズ用の天板です。
高い開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。
天井配線ができるように2つの配線穴(蓋付)を設けています。
配線穴が2つあることで、通信用と電源の配線を分けることができます。
別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。
前後を逆にした場合でも取り付けできます。

仕様●外形サイズ:W463×H4×D856mm●質量:2.8kg●色/外装処理:ホワイトグレイ アズワン品番65-6442-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする