開閉式パネルエッジフレーム 2本入 FDOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2本) 仕様●外形サイズ:W42×H1377×D21.5mm●質量:1.9kg●色/外装処理:ホワイトグレイ 注文コード57946019 品番FDO-1500DFBW
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

パネル、機器等のねじ止め部分を隠すことができます。

仕様●外形サイズ:W42×H1377×D21.5mm●質量:1.9kg●色/外装処理:ホワイトグレイ アズワン品番65-6442-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする