画像準備中

チップ 3QP-WNGA

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 形状六角形80° 注文コード57946786 品番3QP-WNGA080408 BXM20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥18,980 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は形状・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし 材質BXM20 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする