ユニットケース B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル RMUシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外形サイズ:W481.4×H221.5×D449.8mm●質量:1.7kg●色/外装処理:B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル●19インチ規格:EIA 注文コード57946859 品番RMU-2245
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る

19インチユニットケースでJISC6010-2,EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のユニットケースを本シリーズから選んでいただくことができます。
構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造を標準としています。オフィス、工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。
トップカバー、フロントパネル、サイドカバー、リヤパネル、ボトムカバー、シャーシなどはオプションとして別途お求めいただけるようになっています。
ユニットケースをスライドレールを用いてラックに格納したい場合には、ユニットケースDフレームの溝にM4六角ナットを挿入していただくことにより、ケースへのスライドレール取り付けが簡単にできます。
本ユニットケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはユニットケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。
本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。

仕様●外形サイズ:W481.4×H221.5×D449.8mm●質量:1.7kg●色/外装処理:B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル●19インチ規格:EIA アズワン品番65-6443-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする