ユニットケース FAシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外形サイズ:W480×H199×D450mm●質量:7.1kg●色/外装処理:フロントパネル:B2アルマイト●19インチ規格:JIS 注文コード57947236 品番FA-2045N
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥53,800 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。
工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。
ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。
構成部品にアルミニウム押出形材、鉄板等を用い「ブルーイッシュグリーン」レザートーン塗装仕上を標準としています。内部はフレーム構造になっていますので、自由に構造設定をしていただくことができます。本ユニットはデスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。

仕様●外形サイズ:W480×H199×D450mm●質量:7.1kg●色/外装処理:フロントパネル:B2アルマイト●19インチ規格:JIS アズワン品番65-6446-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする