画像準備中

チップ AEMW14/16/18

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質TH10 注文コード57948597 品番AEMW1804PEFR TH10
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990
この商品は材質・トラスコ品番・関連資料など12種類から選べます 他の種類を見る
材質TH10 形状平行四辺形頂角85° 逃げ角(度)20 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする