画像準備中

チップ ANMT**PPPR-MJ/ML

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AH120 チップブレーカ片面 注文コード57948703 品番ANMT1404PPPR-MJ AH120
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は材質・チップブレーカなど8種類から選べます 他の種類を見る
材質AH120 形状平行四辺形頂角85° 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする