タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ ASMT11-MJ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AH120
形状
平行四辺形85°
チップブレーカ
片面
注文コード
57949351
品番
ASMT11T316PDPR-MJ AH120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,700
この商品は
材質・形状・チップブレーカ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形85°
材質
AH120
厚さ(mm)
3.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
1.6
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57949351
ASMT11T316PDPR-MJ AH120
73793309
AVMT120416PDER-MM AH120
チップ AVMT12-MM
タンガロイ
1箱(10個)
¥
8,298
税込
¥
9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)