パネルマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●外形サイズ:W35×H1335.6×D79mm●質量:1.9kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:EIA 注文コード57951707 品番RKO-1501PF-M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

ラックの内部に19インチパネルマウント部を増設する場合、使用します。
サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に対して取り付けます。
パネルマウント及びサポートアングル取付面にはEIAユニットシール(RAUS-50U)を貼り付けできる溝を設けています。

仕様●外形サイズ:W35×H1335.6×D79mm●質量:1.9kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:EIA アズワン品番65-6455-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする