パネルマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●外形サイズ:W35×H1600×D41mm●質量:1.4kg●色/外装処理:B2アルマイト 注文コード57951890 品番RKO-1750PF
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,470 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ラックの内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。
特設溝にスリムラインナットまたはクッションナットを挿入することによりM5のねじ穴を設けることができます。
サイドフレームに対して、任意の位置で固定できます。

仕様●外形サイズ:W35×H1600×D41mm●質量:1.4kg●色/外装処理:B2アルマイト アズワン品番65-6455-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする