拡張キット ホワイトグレイ NFCO-42Uシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様●外形サイズ:W600×H1950×D123mm●質量:12.4kg●色/外装処理:ホワイトグレイ 注文コード57953396 品番NFCO-42U6010EK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥72,600 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ラックの奥行きを拡張する場合にラック前面または後面に取り付けます。
取り付けることで、ラックの奥行きを100mm拡張できます。
ラックに装備されているドア、後板等がそのまま使用できます。
拡張キットの内面にはACパワーダクト(DHシリーズ)等が取り付けできます。※本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てやラックへの取り付けにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。

仕様●外形サイズ:W600×H1950×D123mm●質量:12.4kg●色/外装処理:ホワイトグレイ アズワン品番65-6460-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする