プレートベース(高さ100mm)ブラック FDOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外形サイズ:W570×H95×D550mm●質量:9.3kg●色/外装処理:ブラック 注文コード57953719 品番FDO-571055PB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

OAフロア用の鋼板製の架台です。
各面からケーブルを導入できます。
高さ調整用のライナーが付属しています。
ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。

仕様●外形サイズ:W570×H95×D550mm●質量:9.3kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6460-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする