A3040088 コムノブ 10個入 OKW 57955855

コムノブ 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1式(10個)仕様●外形サイズ:W40×H16×D40mm●質量:0.17kg●色/外装処理:グレイ注文コード57955855品番A3040088
参考基準価格(税別)¥8,770販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

コムノブ OKSシリーズは、ノブ(ツマミ)に別売のキャップ・ピークを組み合わせ、美しいデザインとモダンな色づかいで機器に洗練された外観をもたらせます。
豊富なサイズと外装色から選択でき、多種多様な外観が得られます。
自然な感覚で操作できるよう、人間工学を取り入れて設計されています。
ノブ本体は直径Φ16からΦ50の6サイズから選択できます。
別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。
別売のピーク(方向指示)を取り付けできるタイプと、取り付け部のないタイプの2種類から選択できます。
Φ40以上のキャップでは、指を掛けて回すことのできる、指かけ部付きキャップも選択できます。
軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。
特注色の製作も可能です。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。
使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器、ビルマネジメントなどに適しています。

仕様●外形サイズ:W40×H16×D40mm●質量:0.17kg●色/外装処理:グレイアズワン品番65-6464-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする