マーキングエレメント 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(10個) 仕様●質量:0.002kg●色/外装処理:ライトグレイ 注文コード57957307 品番A1105007
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

トップノブ OKUシリーズは、別売のマーキングエレメントを組み合わせ、他に類を見ない個性的な外観が得られます。
モダンで表現性豊かな、美的感覚に優れたデザインです。
固定ネジが外部から見えないので、機器に快適な外見をもたらします。
新提案の軸固定方法により、通電箇所との接触を一切避けることができます。
軸固定方法は、丸軸と片平丸軸の2種類です。
マーキングエレメントは全機種共通で、単純なはめ込み式です。
国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」を受賞しました。IFデザインアワードは、ドイツのデザイン協会が開催する世界的に権威のある賞です。
使用用途は、Φ6mmの軸先端を、4.6mmの平面に加工したポテンショメータ、計測、制御機器、医療、研究設備等。

仕様●質量:0.002kg●色/外装処理:ライトグレイ アズワン品番65-6465-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする