HPK-039 プラスチックケース W91.4×H28.9×D146.1mm 0.093kg HPKシリーズ Pactec 57959538

プラスチックケース W91.4×H28.9×D146.1mm 0.093kg HPKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
アズワン品番65-6470-27
内容量1個注文コード57959538品番HPK-039
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。
ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。
HPKシリーズは電池ボックス無し、HPシリーズは電池ボックス有りタイプです。
HPKシリーズは、上下カバー組み立て部で基板もねじ止めします。
上カバーの操作面は凹型の形状で、メンブレンシートを保護します。
別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。

仕様●外形サイズ:W91.4×H28.9×D146.1mm●質量:0.093kg●色/外装処理:PCボーン(アイボリー)アズワン品番65-6470-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする