プラスチックケース W101.6×H53.5×D190.5mm 0.16kg HPLSKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57959696 品番 HPLSK-039
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。
携帯に便利なポケットサイズで、電卓タイプのケースです。
付属のブラインドパネル/ベゼルパネルは、使用用途に合わせてどちらかを選択できます。
パネルは付属の両面テープで貼り付けて固定します。
HPLSKシリーズは電池ボックス無し、HPLSシリーズは電池ボックス有りタイプです。
HPLSKシリーズは、上下カバー組み立て部で基板もねじ止めします。
上カバーの操作面は凹型の形状で、メンブレンシートを保護します。
別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。

仕様●外形サイズ:W101.6×H53.5×D190.5mm●質量:0.16kg●色/外装処理:PCボーン(アイボリー) アズワン品番65-6470-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする