曜日別特売
OD36-2.0 プラスチックケース ライトグレイ ODシリーズ Pactec 57960195

プラスチックケース ライトグレイ ODシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-6470-85
内容量1個注文コード57960195品番OD36-2.0
参考基準価格(税別)¥7,520販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ODシリーズは、壁掛・卓上型で、防水・防塵対応の電子機器用プラスチックケースです。
材質はUL94V-2適合のポリカーボネート製で、付属のシーリングゴム組み込みにより、保護等級IP65相当の高い防水・防塵性能を有します。
ODの機種は、マウント部があり壁面にねじ止めが可能です。
ODNFの機種は、卓上タイプです。
ODTMの機種は、組立ビスが上面にある為、壁面等に取り付けた状態で上カバーを取り外してのメンテナンスが容易です。
使用用途は、暖房・換気・機械制御・建設機械などの電機制御に、屋外無線システム・押しボタンスイッチ・ウォールマウントコントローラ・セキュリティシステムなどの電子分野に、ご利用いただけます。

仕様●外形サイズ:W91.2×H52.8×D192.8mm●色/外装処理:ライトグレイアズワン品番65-6470-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする