ユニバーサルケース ディープオリーブ・クールグレイ FBLシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 お客様組立品 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57960405 品番 FBL-1363-34N
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

アルミ製のユニバーサルケースです。
フロントパネルが平板形状なので、加工性に優れています。
フロントパネル部はフレームと段差がないので、外面が平坦です。
幅が3種類、高さが4種類、奥行きが3種類から選択できます。
別売のアルミ製シャーシ(FBP-□□CS-□□A)が取り付けできます。
高さ88.1mm以上の機種には、持ち運びに便利なキャリングハンドル(PHCシリーズ)が取り付けできます。※別途穴加工が必要です。

仕様●外形サイズ:W336.34×H132.5×D343.62mm●質量:2.93kg●色/外装処理:ディープオリーブ・クールグレイ アズワン品番65-6471-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする