ユニットケース ディープオリーブ・クールグレイ FBLシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 お客様組立品 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57960430 品番 FBL-0484-40N
参考基準価格(税別)¥38,600 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

別売のラックマウントアングル(FBP-□□RM-B)を取り付ければ、19インチラックに格納することができます。
フロントパネルが平板形状なので、加工性に優れています。
フロントパネル部はフレームと段差がないので、外面が平坦です
本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
アルミ製ユニットケースで、本体Hメンバがノーマルタイプです。

仕様●外形サイズ:W443.02×H43.7×D403.62mm●有効高さ:1U●質量:2.5kg●色/外装処理:ディープオリーブ・クールグレイ●19インチ規格:EIA アズワン品番65-6471-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする