ハンドヘルドボックス W80×H36.5×D145mm 0.087kg

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57960807 品番 A9060019
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

携帯型の電子機器用プラスチックケースです。
携帯に便利なハンディサイズの計測器を作るのに多くの実績を持つ、比較的低コストのケースです。
人間工学を考慮した設計で、使い勝手が良いとの評価を得ております。
電池ボックスの蓋は嵌め込み式で、素早く電池交換できます。(電池金具等は付属していません。)
ディスプレイ表示窓付きです。
ディスプレイを凹型の窓内で保護します。
下カバー前端が上部に突出しており、プラグ・ケーブルなどの装着が容易です。
デジタル・アナログ装置を収納する携帯型機器、導通・電圧テスタや密度計・温度計など、幅広い計測・制御用として使用できます。

仕様●外形サイズ:W80×H36.5×D145mm●質量:0.087kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6472-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする