ロブストボックス ライトグレイ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57962216 品番 C2016161
参考基準価格(税別)¥9,160 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックスです。
サイズバリエーションが豊富です。
ポリカーボネート製は、高温や過酷な環境に高い強度を誇ります。
組み込み済のシーリングパッキンにより、保護等級IP66の高い防水・防塵性能を発揮します。
組立ビスはシーリングパッキンの外に位置するので、防水性を損ないません。また耐腐食性に優れたビスは、下カバーのタッピング穴にそのままねじ込みます。
カバー凸型、カバー凹型共に組立ビスを挿入するタッピングが施してあります。
カバー凸凹型を反転して使用しても、外観上変わらないリバーシブル構造です。
カバーストリップは、標準付属品ライトグレイ(穴なし・穴付き)の他に、オプションの5色を用意しています。
内面にアルミを蒸着した場合のEMC遮蔽効果は、次ページのグラフを参照ください。
使用用途は、暖房・換気・機械制御・建設機械などの電機制御に、押しボタンスイッチ・コントローラー・センサーなどの電子分野に、利用できます。

仕様●外形サイズ:W160×H60×D160mm●質量:0.409kg●色/外装処理:ライトグレイ アズワン品番65-6473-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする