アートケース W110×H38×D110mm 0.063kg

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57964070 品番 B5012207
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アートケースは、丸形、楕円形、正方形、長方形の形状で、今までにない新しい外観を提案します。
上下カバーの本体と、オプションの蓋、ベースを組み合わせて多様な形状を作り出し、デザイン性と機能性に応えます。
人間工学に基づいた設計で、壁掛け型や卓上型ケースとして最適です。
丸形、楕円形の機種は、平面型と傾斜型の2種類をご用意しています。
電池ボックスを取り付ける場合は、本体に格納するタイプ(単4形×2本用)と、ベースに格納するタイプ(単3形×2本用)の2種類を用意しています。
丸形の機種は、回転かみ合わせ式の上下カバー構造により外からはビスや結合部分が見えません。必要な場合は付属の固定ねじを追加して、上下カバーの固定が可能です。
屋内用の電子・電機機器のケース、建物管理用の信号中継・受信端末、医療用、コンピュータ周辺機器、建物保安装置等に幅広く使用できます。

仕様●外形サイズ:W110×H38×D110mm●質量:0.063kg●色/外装処理:オフホワイト アズワン品番65-6475-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする