ディアテック ダークグレイ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57966276 品番 A9093108
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

通信、ネットワーク機器をより魅力的な形で提案し、家庭や職場のアイキャッチとなります。
卓上型、壁掛型に最適のケースです。
下カバー前後に広い凹型の接続部を設け、プラグ・ケーブルなどの装着にご利用いただけます。
壁掛けマウントが容易で、外から見えない構造によるスマートな外見です。
操作面は凹面(深さ2.5mm)となっており、スイッチやメンブレンシートを保護します。
電池ボックスは、単3形が2本、または角形9Vが1本のどちらかをご使用いただけます。
スナップメカニズムを装着することにより、左右のサイドカバーが外れないようロックできます。
オプションのヒンジ付カバーは、誤操作防止のため操作面の入力部分を覆うことができます。
オプションの仕切パネルは、内部を仕切ることができます。ケースの中央部分に電子回路を組み込み、エンドユーザーが現場で壁にマウントするだけの状態で出荷することができ、不用意な接触を防止することができます。
接続に際して、中央の電子回路室を開く必要がなく、左右のサイドカバーを嵌め込むだけで機器の設置が完了します。
使用用途は、データ収集の端末、入室管理・保安管理・コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測・制御システム、医療用・研究用などの電子分野にご利用いただけます。

仕様●外形サイズ:W210×H48×D200mm●質量:0.33kg●色/外装処理:ダークグレイ アズワン品番65-6477-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする